Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general2.3125 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial31100 lbf
- Capacidad de carga estática radial24300 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior58.7 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.4300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5300-C
- Peso7.54 lb
- Número de Upc del fabricante097741015509
- UPC_NO097741015509
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5313 C BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular