Motion
5313 A Z C3

SKF
5313 A Z C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 65 mm, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00048607
No. Fabricante 5313 A Z C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
5313 A Z C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 65 mm, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00048607
No. Fabricante 5313 A Z C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5313 A Z C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Peso
    7.57 lb
  • UPC_NO
    7316577044433
  • Descripción
    5313 A Z C3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos