Motion
5313NRC3

NTN
5313NRC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 2.3110 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00048652
No. Fabricante 5313NRC3
Precio721.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5313NRC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 2.3110 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00048652
No. Fabricante 5313NRC3
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
Su precio$721.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5313NRC3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    2.3110 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    142000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    113000 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    2.3110 pulg., 58.700 mm
  • Configuración
    Dos
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    53
  • Peso
    8.13 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359540390
  • UPC_NO
    4547359540390
  • Descripción
    5313NRC3 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo