5313-2RSNRTNC3

NSK
5313-2RSNRTNC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 65 mm de diámetro interno, 140 mm de DE, 2.3125 in de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00048674
No. Fabricante 5313-2RSNRTNC3
Price$803.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5313-2RSNRTNC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 65 mm de diámetro interno, 140 mm de DE, 2.3125 in de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00048674
No. Fabricante 5313-2RSNRTNC3
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
Su precio$803.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5313 2RSNRTNC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14500 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    11500 kgf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    58.7 mm
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    53
  • Peso
    7.87 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176074325
  • UPC_NO
    029176074325
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5313 2RSNRTNC3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo