109KS
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00048697
No. Fabricante 109KS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00048697
No. Fabricante 109KS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
109 KS BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3730 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    109KS
  • UPC_NO
    097741000833
  • Peso
    0.56 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    109 KS BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 45 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 75 mm y ancho de 16 mm para aplicaciones radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo