6009ZZC3/EM

NTN
6009ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00048725
No. Fabricante 6009ZZC3/EM
Precio92.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6009ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00048725
No. Fabricante 6009ZZC3/EM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$92.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6009ZZC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6009ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359548433
  • UPC_NO
    4547359548433
  • Peso
    0.47 lb
  • Descripción
    6009ZZC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 45 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 75 mm y ancho de 16 mm para usos de ranura profunda y radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo