Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.9000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga dinámica radial4672 lbf
- Capacidad de carga estática radial3455 lbf
- Número de catálogo del fabricante6010 C3
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300077153
- Descripción6010 C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6010 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50mm orificios con un diámetro exterior de 80mm y un ancho de 16mm , tipo abierto para uso general.