Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.9000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga estática radial15369 lbf
- Número de catálogo del fabricante6010-ZZ C3
- UPC_NO662300077252
- Peso0.600 lb
- Descripción6010-ZZ C3 BRG 6010-77
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6010-ZZ C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50mm orificios con un diámetro exterior de 80mm y un ancho de 16mm , doble blindaje para mayor durabilidad.