Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.9000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga estática radial15369 lbf
- Número de catálogo del fabricante6010-2RS C3
- UPC_NO662300077504
- Peso0.600 lb
- DescripciónGBC.6010-88-30E COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6010-2RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50mm orificios con un diámetro exterior de 80mm y un ancho de 16mm , sellado doble para protección.