Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.4000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial27.3 kN
- Capacidad de carga estática radial16.6 kN
- Número de catálogo del fabricante60102RSC3
- Peso0.261 kg
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6010 2RSC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 50 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 16 mm, sellado doble para una larga vida útil.