Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga estática radial21245 lbf
- Número de catálogo del fabricante6011-ZZ C3
- UPC_NO662300077900
- Peso0.860 lb
- Descripción6011-ZZ C3 BRG 6011-77
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6011-ZZ C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 55mm orificios con un diámetro exterior de 90mm y un ancho de 18mm , doble blindaje para una larga vida útil.