Descripción general
Descripción del fabricante
6011ZZC3/EM BALL BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de jaulaPresionado
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior18.000 mm, 0.7087 pulg.
- Radio de filete0.0433 pulg., 1.100 mm
- RPM Máx.9000 rpm
- Serie60
- Capacidad de carga dinámica radial7080 lbf
- Capacidad de carga estática radial4750 lbf
- Número de catálogo del fabricante6011ZZC3/EM
- Número de Upc del fabricante4547359549157
- UPC_NO4547359549157
- Peso0.85 lb
- Descripción6011ZZC3/EM BALL BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482.10.5052
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6011ZZC3/EM cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 18 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.