6011 2ZJEM

SKF
6011 2ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 90 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049015
No. Fabricante 6011 2ZJEM
Precio246.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6011 2ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 90 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049015
No. Fabricante 6011 2ZJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio246.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6011 2ZJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4760 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6011 2ZJEM
  • UPC_NO
    7316577068262
  • Peso
    0.91 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6011 2ZJEM (C3) BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6011 2ZJEM ofrece un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 18 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos