6011NRC3

NTN
6011NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00049058
No. Fabricante 6011NRC3
Precio116.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6011NRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00049058
No. Fabricante 6011NRC3
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
Su precio$116.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6011NRC3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7080 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4750 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6011NRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359332599
  • UPC_NO
    4547359332599
  • Peso
    0.89 lb
  • Descripción
    6011NRC3 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 90 mm y ancho total de 18 mm para aplicaciones versátiles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo