6011 2ZNRJEM

SKF
6011 2ZNRJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00049078
No. Fabricante 6011 2ZNRJEM
Precio206.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6011 2ZNRJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00049078
No. Fabricante 6011 2ZNRJEM
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
Su precio$206.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6011 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Los cojinetes de bolas de ranura profunda se utilizan en una variedad particularmente amplia de aplicaciones
  • Disponible en muchas ejecuciones y tamaños

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    21.2 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    6011 2ZNRJEM
  • UPC_NO
    7316577068446
  • Peso
    0.91 lb
  • Características y beneficios
    • Los rodamientos de bolas de ranura profunda se utilizan en una variedad particularmente amplia de aplicaciones • Disponibles en muchas ejecuciones y tamaños
  • Descripción
    6011 2ZNRJEM (C3) BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 55 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 90 mm y ancho total de 18 mm para cojinetes radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos