Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior95 mm
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.8000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga estática radial21503 lbf
- Número de catálogo del fabricante6012-ZZ C3
- UPC_NO662300078457
- Peso0.920 lb
- Descripción6012-ZZ C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6012-ZZ C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60mm orificios con un diámetro exterior de 95mm y un ancho de 18mm , doble blindaje para protección.