6013ZR.C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00049261
No. Fabricante 6013ZR.C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00049261
No. Fabricante 6013ZR.C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6013-Z-C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6013ZR.C3
  • UPC_NO
    4012801163866
  • Descripción
    6013-Z-C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6013ZR.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 65 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 18 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo