6013-ZZ C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00049274
No. Fabricante 6013-ZZ C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00049274
No. Fabricante 6013-ZZ C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6013-ZZ C3 BRG 6013-77

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Serie
    6000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5653 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6013-ZZ C3
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300079201
  • Descripción
    6013-ZZ C3 BRG 6013-77
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6013-ZZ C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 65mm orificios con un diámetro exterior de 100mm y un ancho de 18mm , doble blindaje para mayor durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo