6013-2NSEC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049304
No. Fabricante 6013-2NSEC3
Precio116.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 100 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049304
No. Fabricante 6013-2NSEC3
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
Su precio$116.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6013 2NSE C3 RANURA PROFUNDA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6013-2NSEC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893650570
  • UPC_NO
    4991893650570
  • Peso
    0.97 lb
  • Descripción
    6013 2NSE C3 RANURA PROFUNDA
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.52
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6013-2NSENRBXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 65mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 100mm y ancho de 18mm , diseñado para un funcionamiento suave.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo