6014 NRJEM

SKF
6014 NRJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 20 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00049485
No. Fabricante 6014 NRJEM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6014 NRJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 20 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00049485
No. Fabricante 6014 NRJEM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6014 NRJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , anillo de retención y ranura, Calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6970 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6014 NRJEM
  • UPC_NO
    7316576680892
  • Peso
    1.44 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , anillo de retención y ranura, Calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6014 NRJEM (C3) BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6014 NRJEM cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 20 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos