5317L1C3

NTN
5317L1C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, Ancho de 73 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00049530
No. Fabricante 5317L1C3
Precio2,393.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5317L1C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, Ancho de 73 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00049530
No. Fabricante 5317L1C3
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
Precio2,393.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5317L1C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    196000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    176000 N
  • Material de la jaula
    Latón
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    73 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.8740 pulg., 73.000 mm
  • Configuración
    Dos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    4.775 mm
  • Peso
    6.420 kg
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359540550
  • UPC_NO
    4547359540550
  • Descripción
    5317L1C3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo