Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general73 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial195 kN
- Capacidad de carga estática radial176 kN
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo exterior73 mm
- Ancho del anillo interior73 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie5300C
- Peso16.932 lb
- Número de Upc del fabricante097741068345
- UPC_NO097741068345
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5317C BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular