Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm D.I., 115 mm D.E., 20 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00049576
No. Fabricante 6015-Z-C3

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6015-Z-C3 COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Número de catálogo del fabricante
    6015-Z-C3
  • UPC_NO
    4026677153630
  • Descripción
    6015-Z-C3 COJINETE
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6015-Z-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm con un diámetro exterior de 115 mm y un ancho de 20 mm, blindado simple para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos