115KSFF

MRC (SKF)
115KSFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049594
No. Fabricante 115KSFF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
115KSFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049594
No. Fabricante 115KSFF
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
115 KSFF BRG
  • El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede soportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Serie
    100-KS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7970 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    115KSFF
  • UPC_NO
    097741001441
  • Peso
    1.34 lb
  • Características y beneficios
    • El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede transportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas
  • Descripción
    115 KSFF BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 115KSFF cuenta con un diámetro de orificio de 75 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 115 mm y ancho de 20 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo