6015 2ZJEM

SKF
6015 2ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049598
No. Fabricante 6015 2ZJEM
Precio430.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6015 2ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 115 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049598
No. Fabricante 6015 2ZJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio430.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6015 2ZJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7530 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6015 2ZJEM
  • UPC_NO
    7316577116482
  • Peso
    1.53 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes, calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6015 2ZJEM (C3) BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 75 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 115 mm y ancho de 20 mm para uso de ranura profunda y radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos