6016 2ZJEM

SKF
6016 2ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 125 mm de DE, 22 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049705
No. Fabricante 6016 2ZJEM
Precio347.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6016 2ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 125 mm de DE, 22 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049705
No. Fabricante 6016 2ZJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio347.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6016 2ZJEM (C3) BRG
  • Los cojinetes de bolas de ranura profunda se utilizan en una variedad particularmente amplia de aplicaciones
  • Disponible en muchas ejecuciones y tamaños

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    40 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    6016 2ZJEM
  • UPC_NO
    7316577116512
  • Peso
    1.87 lb
  • Características y beneficios
    • Los rodamientos de bolas de ranura profunda se utilizan en una variedad particularmente amplia de aplicaciones • Disponibles en muchas ejecuciones y tamaños
  • Descripción
    6016 2ZJEM (C3) BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 80 mm, un cierre de doble blindaje, un diámetro exterior de 125 mm y un ancho total de 22 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos