Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general22 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior22 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.6000 rpm
- Serie60
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial10100 lbf
- Número de catálogo del fabricante117KS
- UPC_NO097741001571
- Peso1.96 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción117 KS BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 85 mm, tipo abierto, un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 22 mm para aplicaciones radiales.