Motion
6017LLBC3/EM

NTN
6017LLBC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049788
No. Fabricante 6017LLBC3/EM
Precio269.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6017LLBC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00049788
No. Fabricante 6017LLBC3/EM
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
Precio269.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6017LLBC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12360 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9650 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6017LLBC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359550306
  • UPC_NO
    4547359550306
  • Peso
    2.00 lb
  • Descripción
    6017LLBC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este rodamiento de bolas de ranura profunda y radial ofrece un diámetro de orificio de 85 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 130 mm y ancho total de 22 mm, excelente para rodamientos radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo