6004L1CC3P4

NTN
6004L1CC3P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00049823
No. Fabricante 6004L1CC3P4
Price$781.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6004L1CC3P4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00049823
No. Fabricante 6004L1CC3P4
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
Price$781.16/each

Descripción general

Descripción del fabricante
6004L1CC3P4 PRECISIÓN

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1130 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6004L1CC3P4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359322699
  • UPC_NO
    4547359322699
  • Peso
    0.150 lb
  • Descripción
    6004L1CC3P4 PRECISIÓN
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6004L1CC3P4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 20 mm con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 12 mm, abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo