Motion
118KS
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00049845
No. Fabricante 118KS
Precio358.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00049845
No. Fabricante 118KS
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
Precio358.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
118 KS BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    118KS
  • UPC_NO
    097741001649
  • Peso
    2.52 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    118 KS BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 118KS tiene un diámetro de orificio de 90 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 24 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo