Descripción general
Descripción del fabricante
6018 BALL BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general24 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de jaulaPresionado
- Clasificación de precisiónClase 0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.9449 pulg., 24.000 mm
- Radio de filete0.0591 pulg., 1.500 mm
- RPM Máx.5600 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial14500 lbf
- Capacidad de carga estática radial11100 lbf
- Número de catálogo del fabricante6018
- Número de Upc del fabricante4547359004250
- UPC_NO4547359004250
- Peso2.57 lb
- Descripción6018 BALL BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482.10.5056
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6018 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 90 mm con un diámetro exterior de 140 mm y un ancho de 24 mm, abierto para uso estándar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.