Motion
6018ZZNR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00049895
No. Fabricante 6018ZZNR
Precio276.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00049895
No. Fabricante 6018ZZNR
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
Su precio$276.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6018 ZZ NR

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Número de catálogo del fabricante
    6018ZZNRBXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893857030
  • UPC_NO
    4991893857030
  • Peso
    2.58 lb
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL DE 6018 ZZ NR
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6019-2NSLC3BXMS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 95mm , diámetro recto, doble sellado, diámetro exterior de 145mm y ancho de 24mm , perfecto para aplicaciones de servicio pesado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo