Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general24 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de catálogo del fabricante120 KS
- UPC_NO097741001700
- Peso2.70 lb
- Descripción120 KS BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 120 KS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 100 mm con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 24 mm, abierto para uso estándar.