Descripción general
Descripción del fabricante
6020Z BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Altura total24 mm
- Ancho general24 mm
- Longitud total150 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Ancho del anillo exterior24 mm
- Número de catálogo del fabricante6020Z
- Número de Upc del fabricante029176013348
- UPC_NO029176013348
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6020Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100mm orificios con un solo blindaje, 150mm OD y 24mm de ancho para uso industrial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature