6020ZZ

NSK
6020ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 150 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #00049958
No. Fabricante 6020ZZ
Precio475.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6020ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 150 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #00049958
No. Fabricante 6020ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio475.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6020 ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    60000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6020ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176013355
  • UPC_NO
    029176013355
  • Peso
    2.80 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6020ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 24 mm, doblemente blindado para mayor fiabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo