Motion
6020NR

NSK
6020NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00049985
No. Fabricante 6020NR
Precio491.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6020NR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00049985
No. Fabricante 6020NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio491.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6020NR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    60000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6020NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176034466
  • UPC_NO
    029176034466
  • Peso
    3.06 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6020NR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100 mm de diámetro con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 24 mm, diseño abierto para mayor flexibilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo