120KSG

MRC (SKF)
120KSG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00049986
No. Fabricante 120KSG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
120KSG

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #00049986
No. Fabricante 120KSG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120 KSG BRG
  • El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede soportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    100-KS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12100 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    120KSG
  • UPC_NO
    097741001755
  • Peso
    2.77 lb
  • Características y beneficios
    • El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede transportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas
  • Descripción
    120 KSG BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 100 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 150 mm y ancho total de 24 mm para un uso radial fiable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo