Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 100 extra grande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta
- Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior1.102 pulg.
- Radio de filete0.079 pulg.
- RPM Máx.2310 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie100
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial24000 lbf
- Capacidad de carga estática radial21200 lbf
- Número de catálogo del fabricante120WD2N
- Número de Upc del fabricante087796066403
- UPC_NO087796066403
- Peso4.5 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 100 extragrande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta • Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción120 WD2N BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 120WD2N cuenta con un diámetro de orificio de 100 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 160 mm y ancho de 28 mm.