Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior28 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.3700 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie60
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial21800 lbf
- Capacidad de carga estática radial24300 lbf
- Número de catálogo del fabricante120MF
- UPC_NO097741001779
- Peso3.00 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción120 MF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 120MF es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 100 mm, orificio recto, blindaje simple, diámetro exterior de 160 mm y ancho de 28 mm, ideal para uso en maquinaria.