Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno105 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Altura total26 mm
- Ancho general26 mm
- Longitud total160 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Ancho del anillo exterior26 mm
- Número de catálogo del fabricante6021Z
- Número de Upc del fabricante029176013379
- UPC_NO029176013379
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6021Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 105mm orificios con un solo blindaje, 160mm OD y 26mm de ancho para uso industrial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación