Descripción general
Descripción del fabricante
122 KSF BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior28 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.4500 rpm
- Serie60
- Capacidad de carga dinámica radial18400 lbf
- Capacidad de carga estática radial16500 lbf
- Número de catálogo del fabricante122KSF
- UPC_NO097741001823
- Peso4.34 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción122 KSF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 122KSF cuenta con un diámetro de orificio de 110 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 28 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad