6022ZZ

NSK
6022ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050159
No. Fabricante 6022ZZ
Precio551.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6022ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050159
No. Fabricante 6022ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$551.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6022 ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Altura total
    28 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Longitud total
    170 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6022ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176063589
  • UPC_NO
    029176063589
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6022ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 110 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 170 mm y un ancho de 28 mm, doble blindaje para mayor longevidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo