6022 RS

SKF
6022 RS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050168
No. Fabricante 6022 RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6022 RS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050168
No. Fabricante 6022 RS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6022 RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6022 RS
  • UPC_NO
    7316576618215
  • Peso
    4.38 lb
  • Descripción
    6022 RS BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye un orificio de 110 mm, un cierre sellado único, un diámetro exterior de 170 mm y un ancho total de 28 mm, adecuado para necesidades radiales pesadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos