Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior120 mm
- Ancho general1.9375 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial26800 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Capacidad de carga estática radial27400 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior49.2 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.5000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5300-M
- Peso5.46 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741015295
- UPC_NO097741015295
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5311MZZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular