Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaP
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior1.102 pulg.
- Radio de filete0.079 pulg.
- RPM Máx.2330 rpm
- Serie9100
- Capacidad de carga dinámica radial19400 lbf
- Capacidad de carga estática radial16400 lbf
- Número de catálogo del fabricante9124K
- Detalles adicionalesRodamiento abierto: designación de prefijo K , sellado en ambos lados: designación de prefijo PP , blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
- Número de Upc del fabricante087796069114
- UPC_NO087796069114
- Peso4.39 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.
- RPM de funcionamiento máximas2083.333 RPM (grasa), 2500 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción9124 K BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 9124K cuenta con un diámetro de orificio de 120 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 28 mm.