Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de jaulaPresionado
- Clasificación de precisiónClase 0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior1.1024 pulg., 28.000 mm
- Radio de filete0.0787 pulg., 2.000 mm
- RPM Máx.4100 rpm
- Serie60
- Capacidad de carga dinámica radial21130 lbf
- Capacidad de carga estática radial17870 lbf
- Número de catálogo del fabricante6024
- Número de Upc del fabricante4547359337587
- UPC_NO4547359337587
- Peso4.67 lb
- Descripción6024 BALL BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482.10.5056
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 120 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 28 mm para tareas radiales pesadas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.