6024ZZ

NTN
6024ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 180 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050271
No. Fabricante 6024ZZ
Precio714.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6024ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 180 mm de DE, 28 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050271
No. Fabricante 6024ZZ
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
Su precio$714.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6024ZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17900 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6024ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359756142
  • UPC_NO
    4547359756142
  • Peso
    4.70 lb
  • Descripción
    6024ZZ BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial, orificio de 120 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 28 mm para usos radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo