124KSF-T44

MRC (SKF)
124KSF-T44

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 180 mm de DE, 28 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050275
No. Fabricante 124KSF-T44
Precio792.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
124KSF-T44

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 120 mm de DI, 180 mm de DE, 28 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050275
No. Fabricante 124KSF-T44

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio792.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
124 KSF T44 FIT BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    124KSF-T44
  • UPC_NO
    097741001946
  • Peso
    4.52 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    124 KSF T44 FIT BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 124KSF-T44 cuenta con un diámetro de orificio de 120 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 28 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo