Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Altura total28 mm
- Ancho general28 mm
- Longitud total170 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 130 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero prensado
- Ancho del anillo interior28 mm
- Ancho del anillo exterior28 mm
- RPM máximas (grasa)4500 rpm
- RPM máximas (aceite)5300 rpm
- Radio de filete2 mm
- Serie6000
- Capacidad de carga dinámica radial89000 N
- Capacidad de carga estática radial73000 N
- Número de catálogo del fabricante6022C3
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante029176063558
- UPC_NO029176063558
- Peso4.27 lb
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6022C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 110 mm, orificio recto, diseño abierto, 170 mm de diámetro exterior y 28 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación