6024 2ZNR

SKF
6024 2ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00050298
No. Fabricante 6024 2ZNR
Precio913.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6024 2ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 120 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00050298
No. Fabricante 6024 2ZNR
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
Su precio$913.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6024 2ZNR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6024 2ZNR
  • UPC_NO
    7316576624827
  • Peso
    5.07 lb
  • Descripción
    6024 2ZNR BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6024-2ZNR cuenta con un diámetro de orificio de 120 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 28 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos